Sèche-linge Classe A+++ 305kWh 16kg 63dB

Main media

16kg - Grand tambour 211 litres - pompe à chaleur DUAL Inverter - condenseur autonettoyant - anti-allergie - WiFi - A+++ - 63dB

 
 

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

84511000

Multiple de vente

1

Sèche-linge

avec éclairage intérieur

Oui

classe d'efficacité énergétique (392/2012/EU)

A+++

classe d'efficience de condensation (392/2012/EU)

B

capacité « coton »

16 kg

émission du bruit

63 dB(A) re 1 pW

couleur de base du boîtier

blanc

volume du tambour

211 l

type de séchage

condensation

position des charnières

gauche

hauteur avec plan de travail

1097 mm

type d'appareil

chargement frontal

type de construction

appareil indépendant

type de chauffage

pompe à chaleur

Profondeur

795 mm

Largeur

755 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.